Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 5/8 x3

  • ERIKS:14270284
  • Fabrikant:8716024278227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,48/ stukexcl. btw

€ 6,63incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
5/8 in
Lengte (inch)
3 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
11
Kophoogte
79 mm
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)