Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 5/16 x3

  • ERIKS:14270268
  • Fabrikant:8716024425218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,23incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
5/16 in
Lengte (inch)
3 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
18
Kophoogte
79 mm
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)