€ 2,16/ stukexcl. btw
€ 2,61incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat | 5/16 in |
Lengte (inch) | 2 in |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 18 |
Draadsoort | UNC |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
ISO-norm | 4762 |
Kwaliteitsklasse | 12.9 (staal) |