Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 5/16 x1

  • ERIKS:23452908
  • Fabrikant:4051426734815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
5/16 in
Lengte (inch)
1 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
18
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)