€ 0,77/ stukexcl. btw
€ 0,94incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat | 3/8 in |
Lengte (inch) | 3/4 in |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 16 |
Kophoogte | 95 mm |
Draadsoort | UNC |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 12.9 (staal) |