Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 3/8 x1.1/4

  • ERIKS:14270271
  • Fabrikant:8716024194282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,43/ stukexcl. btw

€ 1,73incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
3/8 in
Lengte (inch)
1.1/4 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
16
Kophoogte
95 mm
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)