Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 3/4 x3.1/2

  • ERIKS:14270287
  • Fabrikant:8716024277800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,34/ stukexcl. btw

€ 13,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
3/4 in
Lengte (inch)
3.1/2 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
10
Kophoogte
19 mm
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)