Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 1 x3

  • ERIKS:23453000
  • Fabrikant:4051426735478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,20/ stukexcl. btw

€ 42,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
1 in
Lengte (inch)
3 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
8
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)