€ 0,40/ stukexcl. btw
€ 0,48incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat | 1/4 in |
Lengte (inch) | 5/8 in |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 20 |
Kophoogte | 48 mm |
Draadsoort | UNC |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 12.9 (staal) |