Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 1/4 x2

  • ERIKS:14270265
  • Fabrikant:8716024041425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,80incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
1/4 in
Lengte (inch)
2 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
20
Kophoogte
48 mm
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)