Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 1/4 x1.1/4

  • ERIKS:14270263
  • Fabrikant:8716024438140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
1/4 in
Lengte (inch)
1.1/4 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
20
Kophoogte
48 mm
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)