Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 1/2 x4

  • ERIKS:14270280
  • Fabrikant:8716024225412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,68incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
1/2 in
Lengte (inch)
4 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
13
Kophoogte
127 mm
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)