Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 1/2 x1

  • ERIKS:23452939
  • Fabrikant:4051426735034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
1/2 in
Lengte (inch)
1 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
13
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)