Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld MF8x25mm

  • ERIKS:14269743
  • Fabrikant:8716024105509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Lengte
25 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1
Sleutelwijdte
6
Kophoogte
8 mm
Draadsoort
Metrisch fijn
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)