Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld MF12x60mm

  • ERIKS:14269748
  • Fabrikant:8716024559845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
12
Lengte
60 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
15
Sleutelwijdte
10
Kophoogte
12 mm
Draadsoort
Metrisch fijn
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)