Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld MF10x25mm

  • ERIKS:14269745
  • Fabrikant:8716024145512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
10
Lengte
25 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.25
Sleutelwijdte
8
Kophoogte
10 mm
Draadsoort
Metrisch fijn
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)