Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M8x200mm

  • ERIKS:14269525
  • Fabrikant:8716024225306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Lengte
200 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.25
Sleutelwijdte
6
Kophoogte
8 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)