Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M8x160mm

  • ERIKS:14269524
  • Fabrikant:8716024142122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Lengte
160 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.25
Sleutelwijdte
6
Kophoogte
8 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)