Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M4x90mm

  • ERIKS:14269490
  • Fabrikant:8716024059987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
4
Lengte
90 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.7
Sleutelwijdte
3
Kophoogte
4 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)