€ 0,09/ stukexcl. btw
€ 0,11incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 4 |
Lengte | 16 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 0.7 |
Sleutelwijdte | 3 |
Kophoogte | 4 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 12.9 (staal) |