€ 0,20/ stukexcl. btw
€ 0,24incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 3 |
Lengte | 50 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 0.5 |
Sleutelwijdte | 25 |
Kophoogte | 3 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 12.9 (staal) |