Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M3x4mm

  • ERIKS:14269463
  • Fabrikant:8716024053145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
3
Lengte
4 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.5
Sleutelwijdte
17
Kophoogte
3 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)