Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M3x16mm

  • ERIKS:14269467
  • Fabrikant:8716024140692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
3
Lengte
16 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.5
Sleutelwijdte
25
Kophoogte
3 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)