€ 46,10/ stukexcl. btw
€ 55,78incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 36 |
Lengte | 180 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 4 |
Sleutelwijdte | 27 |
Kophoogte | 36 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 12.9 (staal) |