€ 17,33/ stukexcl. btw
€ 20,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 30 |
Lengte | 140 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 3.5 |
Sleutelwijdte | 22 |
Kophoogte | 30 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 12.9 (staal) |