Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M2x5mm

  • ERIKS:14269453
  • Fabrikant:8716024078117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
2
Lengte
5 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.4
Sleutelwijdte
15
Kophoogte
2 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)