Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M18x80mm

  • ERIKS:14269590
  • Fabrikant:8716024144089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,72/ stukexcl. btw

€ 4,50incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
18
Lengte
80 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
2.5
Sleutelwijdte
14
Kophoogte
18 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)