Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M10x75mm

  • ERIKS:14269531
  • Fabrikant:8716024142344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,96/ stukexcl. btw

€ 1,16incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
10
Lengte
75 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.5
Sleutelwijdte
8
Kophoogte
10 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)