Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld M10x120mm

  • ERIKS:14269533
  • Fabrikant:8716024142429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
10
Lengte
120 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.5
Sleutelwijdte
8
Kophoogte
10 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)