Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 10.9 (staal) Onbehandeld M8x80mm

  • ERIKS:14269672
  • Fabrikant:8716024204677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,63/ stukexcl. btw

€ 0,77incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Lengte
80 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.25
Sleutelwijdte
6
Kophoogte
8 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)