Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 10.9 (staal) Onbehandeld M5x10mm

  • ERIKS:14269654
  • Fabrikant:8716024719935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
5
Lengte
10 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.8
Sleutelwijdte
4
Kophoogte
5 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)