Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 Roestvaststaal A4 M8x100mm

  • ERIKS:14283554
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 2,45/ stukexcl. btw

€ 2,96incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
8
Lengte
100 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
1.25
Sleutelwijdte
5
Kophoogte
44 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4