Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 Roestvaststaal A4 M6x70mm

  • ERIKS:14283549
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,24incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
6
Lengte
70 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
1
Sleutelwijdte
4
Kophoogte
33 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4