Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 Roestvaststaal A4 M5x45mm

  • ERIKS:14283543
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
5
Lengte
45 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
0.8
Sleutelwijdte
3
Kophoogte
28 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4