Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 Roestvaststaal A4 M3x12mm

  • ERIKS:14274228
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
3
Lengte
12 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
0.5
Sleutelwijdte
2
Kophoogte
17 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4