Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 Roestvaststaal A4 M20x40mm

  • ERIKS:14274244
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 7,40/ stukexcl. btw

€ 8,95incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
20
Lengte
40 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
2.5
Sleutelwijdte
12
Kophoogte
85 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4