Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 Roestvaststaal A4 M12x60mm

  • ERIKS:14274240
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
12
Lengte
60 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
1.75
Sleutelwijdte
8
Kophoogte
65 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4