€ 0,82/ stukexcl. btw
€ 1,00incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 10 |
Lengte | 16 mm |
Kopvorm | Platte kop |
Spoed schroefdraad | 1.5 |
Sleutelwijdte | 6 |
Kophoogte | 55 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 7991 |
ISO-norm | 10642 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |