€ 0,27/ stukexcl. btw
€ 0,32incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
900 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 40 mm |
Kopvorm | Verzonken kop |
Spoed schroefdraad | 1.25 |
Kophoogte | 4.96 mm |
Kopbreedte | 17.92 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 7991 |
ISO-norm | 10642 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |