Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 Roestvaststaal A2 M8x35mm

  • ERIKS:23264033
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

700 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
8
Lengte
35 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Spoed schroefdraad
1.25
Kophoogte
4.96 mm
Kopbreedte
17.92 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2