€ 0,06/ stukexcl. btw
€ 0,07incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
3000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 5 |
Lengte | 16 mm |
Kopvorm | Verzonken kop |
Spoed schroefdraad | 0.8 |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 7991 |
ISO-norm | 10642 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |