Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 Roestvaststaal A2 M10x45mm

  • ERIKS:14273668
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 1,12/ stukexcl. btw

€ 1,35incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
10
Lengte
45 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
1.5
Sleutelwijdte
6
Kophoogte
55 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2