€ 0,15/ stukexcl. btw
€ 0,18incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 5 |
Lengte | 16 mm |
Kopvorm | Verzonken kop |
Spoed schroefdraad | 0.8 |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 7991 |
ISO-norm | 10642 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |