Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 10.9 (staal) M8x70mm

  • ERIKS:14270327
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Lengte
70 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
1.25
Sleutelwijdte
5
Kophoogte
44 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)