€ 0,05/ stukexcl. btw
€ 0,06incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 4 |
Lengte | 10 mm |
Kopvorm | Platte kop |
Spoed schroefdraad | 0.7 |
Sleutelwijdte | 25 |
Kophoogte | 23 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 7991 |
ISO-norm | 10642 |
Kwaliteitsklasse | 10.9 (staal) |