Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 10.9 (staal) M3x50mm

  • ERIKS:14507278
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,49incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
3
Lengte
50 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
0.5
Sleutelwijdte
2
Kophoogte
17 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)