Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 10.9 (staal) M16x90mm

  • ERIKS:14270363
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
16
Lengte
90 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
2
Sleutelwijdte
10
Kophoogte
75 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)