Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 10.9 (staal) M14x40mm

  • ERIKS:14270355
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
14
Lengte
40 mm
Kopvorm
Platte kop
Spoed schroefdraad
2
Sleutelwijdte
8
Kophoogte
7 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)