Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 10.9 (staal) M10x30mm

  • ERIKS:23241782
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
10
Lengte
30 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Spoed schroefdraad
1.5
Kophoogte
6.2 mm
Kopbreedte
22.4 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)