€ 135,50/ stukexcl. btw
€ 163,96incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 678 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van -30 tot 60 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Veeraansluiting |
Met dompelbuis | Nee |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal 304 |
Materiaal ring | Roestvaststaal 304 |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP43 |
Kastdiameter | R63 |
ØD | 65 mm |
b2 | 13 mm |
Gewicht | 0.5 kg |